曜日別特売

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ)

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。

材質(車輪)ウレタン耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150キャスターストッパー付2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868994RKCN-5623SNU1500×600×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
163,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869003RKCN-5723SNU1500×750×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
174,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869019RKCN-5653SNU1500×600×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869028RKCN-5753SNU1500×750×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
175,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869037RKCN-5683SNU1500×600×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
166,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869046RKCN-5783SNU1500×750×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
175,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869055RKCN-8623SNU1800×600×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
177,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869064RKCN-8723SNU1800×750×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
192,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869073RKCN-8653SNU1800×600×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
178,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869089RKCN-8753SNU1800×750×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
192,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869098RKCN-8683SNU1800×600×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
180,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869107RKCN-8783SNU1800×750×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
194,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869116RKCN-5623SNUI1500×600×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
163,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869125RKCN-5723SNUI1500×750×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
174,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869134RKCN-5653SNUI1500×600×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869143RKCN-5753SNUI1500×750×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
175,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869159RKCN-5683SNUI1500×600×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
166,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869168RKCN-5783SNUI1500×750×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
175,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869177RKCN-8623SNUI1800×600×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
177,100
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869186RKCN-8723SNUI1800×750×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
192,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869195RKCN-8653SNUI1800×600×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
178,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869204RKCN-8753SNUI1800×750×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
192,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869213RKCN-8683SNUI1800×600×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
180,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869229RKCN-8783SNUI1800×750×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
194,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする