曜日別特売

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) - TRUSCO

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874734TPT-1342CA5154505001002ネオグレー
6,500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
75874743TPT-1342C-MBK5154505001002つや消しブラック
6,500
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874759TPT-3343CA9434505001003ネオグレー
10,050
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874768TPT-3343C-MBK9434505001003つや消しブラック
10,050
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874777TPT-5344CA13714505001004ネオグレー
13,600
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874786TPT-5344C-MBK13714505001004つや消しブラック
13,600
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874795TPT-6345CA18004505001005ネオグレー
17,150
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
75874804TPT-6345C-MBK18004505001005つや消しブラック
17,150
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする