サーモグラフィー DS-Kシリーズ

サーモグラフィー DS-Kシリーズ - bitstrongサーモグラフィー DS-Kシリーズ - bitstrongサーモグラフィー DS-Kシリーズ - bitstrong

人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。

画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024)アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000外形(mm)290×117×35タイプカメラ分離型仕様【測温距離】0.5~1.5mアズワン品番64-7814-95測定精度(℃)±0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933974DS-K1TA70MI-T
115,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする