曜日別特売

クッキングテーブル

クッキングテーブル - ロッジ

テーブルの上に炭を置き、コンロ代わりでダッチオーブン料理や食材をのせたりするのにとても便利です。風防と脚は折りたたんで簡単に収納できます。デッキ部は約3mmの鉄板で炭の耐熱にも優れています。

質量(kg)
18
高さ(mm)
305(風防)
間口W×奥行D×高さH(mm)
810×410×900
アズワン品番
62-6546-22
内容量
1個
注意
※アメリカ製
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937544A5-7
¥46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする