king(撮影・写真用品)
俯瞰撮影ポール
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途
調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。
パイプ径(Φmm)
15
取付可能幅(mm)
32以内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(長さ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881199
K-SS60
620
330
62cm
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
75881183
K-SS43
430
290
43cm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください