検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット

検温スキャナー+伸縮式フロアスタンドセット - bitstrong

非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。

外形寸法(mm)80×80×46電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450ポール径(Φmm)25直径(mm)台座プレート:300質量(kg)台座プレート:4耐荷重(kg)3.5バッテリー容量(Ah)0.8内容量1個
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945136BS-7300TR30
59,976
59,900
65,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする