検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセット

検温サーモA70+自動消毒器LEDスタンドセット - bitstrong

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。

測定速度(秒)0.5測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8データ容量6000件画面サイズ7インチ外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター内容量1個
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945179BS-A70YK1909STBL130
163,562
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする