検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド

検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド - bitstrong検温ツール・自動消毒ディスペンサー用 LEDスタンド - bitstrong

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。

本体寸法(mm)120×131×1257.5台座寸法(mm)350×340×57.5寸法(mm)全体:350×340×1315質量(kg)8材質SPCC電源ACアダプター内容量1個
関連資料:(1.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75945206BS-STB-L130
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする