ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付

ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄ウェリントン ソフトアタッシュ出ポケ付 - 平野鞄

本体サイズのアウトポケット付

材質1680D ポリエスター 裏PVCコーティング仕様正面:ファスナーアウトポケット・ファスナーポケット、本体内部:収納物固定ベルト・全開防止ベルト・吊りホック留アテポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:マチ付ポケット・ペン差し・小物ポケット×2・ネットポケット×2、Y付内部:吊りホック留アテポケット・蛇腹仕切り、肩アテ付ショルダーベルト、南京錠付、底鋲付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594281721217-0148×35×14約1950A3ファイル(43.5×31.2)が収納可能
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7594282621218-0145×33×12約1700A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする