平野鞄
ウェリントン ソフトアタッシュ
本体サイズのアウトポケット付
色
黒
材質
1680D ポリエスター 裏PVCコーティング
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:収納物固定ベルト・全開防止ベルト・吊りホック留アテポケット・マチ付ポケット・ペン差し・小物ポケット×2・ネットポケット×2、Y付内部:吊りホック留アテポケット・蛇腹仕切り、肩アテ付ショルダーベルト、南京錠付、底鋲付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942835
21219-01
45×33×12
約1410
A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75942844
21220-01
42×30×10
約1230
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください