平野鞄
ガスト キャスター付パイロット
2輪キャスター付
色
黒
材質
PVC
寸法(cm)
46×35×23、最大:46×40×26
内寸(cm)
41×34×20
質量(g)
約3950
最高高さ(cm)
96
収納の目安
B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
鍵
ダイヤル錠
仕様
本体正面:カブセポケット(カギ付)、両サイド:カブセポケット、本体内部:仕切りポケット×2・カード入れ・ファスナー付小物入れ・ペン差し
内容量
1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942869
20029-01
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください