ガスト 細マチパイロットケース

ガスト 細マチパイロットケース - 平野鞄ガスト 細マチパイロットケース - 平野鞄ガスト 細マチパイロットケース - 平野鞄ガスト 細マチパイロットケース - 平野鞄ガスト 細マチパイロットケース - 平野鞄
材質PVC寸法(cm)46×33×16内寸(cm)40×30×14質量(g)約2200収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能ダイヤル錠仕様本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付内容量1個
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7594287820033-01
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする