平野鞄
サドル 木手牛革口開きダレスセカンド
天然木ハンドル
材質
牛革、ハンドル:天然木、内装:綿
寸法(cm)
30×20×13
質量(g)
約950
収納の目安
A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×2・ファスナーポケット・ペン差し・底板付、肩アテ付ショルダーベルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942923
22305-01
黒
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75942939
22305-08
濃茶
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください