インダス AR-E

インダス AR-E - カクイチインダス AR-E - カクイチインダス AR-E - カクイチ

インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。
耐摩耗性が抜群です。
耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。
鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。

用途
バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用
スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用
使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線特性耐摩耗、耐熱、静電防止許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)ブラック内容量1本
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
全11種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
呼称
呼称(mm)
ピッチ(mm)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75994319AR-E 100mmx20M101.6120204インチ10016600以上2865
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
75994328AR-E 125mmx20M127146.6205インチ12522650以上4150
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994337AR-E 150mmx20M152.4173206インチ15022900以上5145
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994364AR-E 50mmx20M50.862.6202インチ5010200以上1050
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
75994373AR-E 50mmx50M50.862.6502インチ5010200以上1050
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994389AR-E 65mmx20M63.577202・1/2インチ6514250以上1400
オープン
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994398AR-E 65mmx50M63.577502・1/2インチ6514250以上1400
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994407AR-E 75mmx20M76.492203インチ7515350以上1855
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994416AR-E 75mmx50M76.492503インチ7515350以上1855
オープン
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994346AR-E 38mmx20M3847.8201・1/2インチ389150以上665
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994355AR-E 38mmx50M3847.8501・1/2インチ389150以上665
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする