カクイチ
インダス アリヴィオ
アリヴィオは2つの安心!
高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!
低コストで安心
用途
工場機械設備の給排水管用
エアーツール、空圧機器配管用
各種化学薬品輸送用
材質(ホース)
(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
特性
耐圧
許容圧力(MPa)
0~2.0
使用温度範囲(℃)
-5~60
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は許容圧力の50%以下でご使用ください。
※許容圧力:直管状態23℃での値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
許容曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75994574
12mmx100M
12
18.4
100
80以上
185
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994583
15mmx50M
15
22.4
50
100以上
265
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994599
19mmx50M
19
27
50
125以上
325
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994608
25mmx50M
25
34
50
160以上
465
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75994617
9mmx100M
9
15.4
100
60以上
150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050