おうちBBQソルト
アウトドアの味をお家でも!瀬戸内の万能ソルト
瀬戸内海の海水から低温で2か月以上かけて丹念に製塩する自社製造の塩は、大粒で口どけが良くまろやかな味が特徴です。
通常はつけ塩などで使用する貴重な塩に、にんにくやハーブなど15種類以上のスパイスをブレンドし、スパイスソルトに仕上げました。辛みを控え誰もが好む和風味で使いやすい商品となっております。
アウトドアーシーンのバーベキュー料理だけでなく、ご食卓に置いて肉、魚、野菜、スープなどとも相性抜群です。
用途バーベキューやご自宅でのお料理に。
原材料食塩、フライドガーリック、黒コショウ、粉末醤油、植物油脂、オニオン、ガーリック、コリアンダー、カツオ調味料、昆布調味料、たん白加水分解物、レッドペッパー、パセリ、赤唐辛子、パプリカ、バジル、オレガノ、マジュラム/調味料(アミノ酸等)、微粒二酸化ケイ素、りん酸Ca(一部に小麦・大豆を含む)
栄養成分熱量:194kcal、炭水化物:21g、たんぱく質:14.9g、脂質:5.6g、食塩相当量:44.4g (100gあたり)
内容量1個(40g)
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。