オリエンタルチエン(OCM)
チェーンジョイント 2列 割ピン形
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
379
~
税込
¥
417
~
列数
2
ピン形式
割ピン形
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
内容量
1個
注意
※これは割ピン形の商品になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS呼び
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
列数
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35736084
OCM80-2JL
80-2
25.4
15.9
2
27.5
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35736093
OCM100-2JL
100-2
31.75
19.15
2
41.67
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください