エスコ
小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様
●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×75×75(H)mm●仕切数:9
材質
スチロール
仕切り
仕切数:9
アズワン品番
65-2133-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76521385
EA508FD-21
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください