エスコ
小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様
●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12
材質
スチロール
仕切り
仕切数:12
アズワン品番
65-2133-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76521394
EA508FD-22
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください