曜日別特売

中皿付工具箱(防滴構造)

中皿付工具箱(防滴構造) - エスコ中皿付工具箱(防滴構造) - エスコ中皿付工具箱(防滴構造) - エスコ

中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造

仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りありアズワン品番65-2134-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522146EA508WB-2A
オープン
880
968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする