プラスチックドレンプラグキット
プラスチック製のドレンプラグを取り外すのに使用します。
オイルドレンプラグとラジエータードレンプラグの両方に。
ドレンプラグを傷つけません。
正方形のドライブボールロックと7つのアダプターを備えたTハンドルが含まれています。
部品ごとに番号が印字されています。
仕様●セット内容:8点●T型ハンドル(4):軸長:約50mmハンドル幅:約80mm●プラグ全長:1:約35mm 2:約20mm3:約30mm 5:約20mm6:約28mm 7:約20mm8:約35mm●適用車:GM、フォード、リンカーン、ドッジ、メルセデスベンツ、BMW、ポルシェ、フォルクスワーゲン、アウディ
アズワン品番65-2156-91
内容量1個