曜日別特売

温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)

温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) - エスコ

中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能

仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76554994EA742GB-33
オープン
43,600
47,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする