曜日別特売

カメラ用伸縮棒

カメラ用伸縮棒 - エスコカメラ用伸縮棒 - エスコカメラ用伸縮棒 - エスコカメラ用伸縮棒 - エスコカメラ用伸縮棒 - エスコ

コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。

仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”アズワン品番65-2179-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617504EA759ER-23
オープン
17,400
19,140(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする