曜日別特売

1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ - エスコ1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ - エスコ

丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。

仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mmアズワン品番65-2179-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556315EA759EX-161
オープン
3,970
4,367(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする