曜日別特売

カメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付)

カメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付) - エスコカメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付) - エスコ

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。
高さ調整可能な卓上用カメラスタンド

仕様●段数:無段階●伸長(mm):315●縮長(mm):210●重量(g):410●耐荷重:660g●材質:スチール●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:115×115×220アズワン品番65-2179-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556394EA759EX-170
オープン
2,150
2,365(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする