カメラ三脚(コンパクト用)

カメラ三脚(コンパクト用) - エスコカメラ三脚(コンパクト用) - エスコカメラ三脚(コンパクト用) - エスコカメラ三脚(コンパクト用) - エスコカメラ三脚(コンパクト用) - エスコ

スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。
2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。
雲台はワンタッチで縦位置に対応。
脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。
専用ケース付属で持ち運びに便利。

仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコンアズワン品番65-2179-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556403EA759EX-17E
オープン
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする