エスコ
カメラ三脚(ミニ)
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様
●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮
アズワン品番
65-2179-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556437
EA759EX-96D
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください