曜日別特売

静電気帯電防止作業ブーツ

静電気帯電防止作業ブーツ - エスコ静電気帯電防止作業ブーツ - エスコ

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 100~1,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
ストライプ制電布

ホワイト材質(アッパー)PU材質(ソール)PU機能静電気帯電防止、屈曲性、洗濯性JIS規格JIS T8103準拠靴タイプブーツ内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76577498EA910ED-24A2465-2239-16
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
76577489EA910ED-24.5A24.565-2239-17
オープン
取扱い終了
返品不可
76577507EA910ED-25.5A25.565-2239-19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする