チェーン摩耗測定ゲージ

チェーン摩耗測定ゲージ - エスコ

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止

仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598437EA967EH
オープン
3,620
3,982(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする