ハイサニーホース(紺)

ハイサニーホース(紺) - サニーホースカンパニー

化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。
サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。

特性耐圧常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール適合流体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
標準肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7666452625Φx50m502511.525
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666453525Φx100m100321.251.4532
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666454432Φx100m100321.251.4532
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666455340Φx50m50401.51.4540
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666456940Φx100m100401.51.640
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666457850Φx50m505021.650
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666458750Φx100m1005021.650
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする