曜日別特売

ヘビーデューティーサニーホース

ヘビーデューティーサニーホース - サニーホースカンパニー

化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。
サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。

適合流体特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~60材質化学繊維/軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
標準内径(Φmm)
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
標準内径(Φmm)
長さ(m)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
標準肉厚(mm)
常用圧力(kg/cm2)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7666459640Φx50m4050401.51.910.5-
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666460540Φx100m40100401.51.910.5-
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666461450Φx50m52.5505022.0510.550
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666462350Φx100m52.51005022.0510.550
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666463975Φx50m78.5507532.25975
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7666464875Φx100m78.51007532.25975
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664657100Φx100m10410010042.559100
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664666150Φx50m1555015062.957150
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664675150Φx100m15510015062.957150
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664684200Φx50m2075020082.955200
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76664693200Φx100m20710020082.955200
オープン
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする