データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) - 佐藤計量器製作所

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
SK-L753-1/2センサは、防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時
極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。

精度±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)内容量1セット
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません
※センサコードを無理に引っ張ったり曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76665314SK-L753(SK-L753-1付)-99.9~100
66,300
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76665323SK-L753(SK-L753-2付)-30~200
66,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする