BOX形スピーカ
AV-635Ⅱがローインピーダンス専用となり天吊りハンガーSH-2000Ⅱとセットでロープライスにて登場しました。
- 付属品
- SH-2000:5mmビス2個付属
- 種別
- スピーカネット:メタルパンチング(プライマー+塗装)
- 材質
- SH-2000:本体(一部除く) 鉄
- 質量(kg)
- スピーカ:1.4
- 材質(本体)
- スピーカ:PPカルプ樹脂
- 質量(g)
- SH-2000:410、SH-2000Ⅱ適応スピーカ:3.6まで
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+50
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- スピーカ:139×197×144
- 再生周波数帯域(Hz)
- 80~20k
- 音圧レベル(dB)
- 出力:85(1W/1m)
- スピーカー
- 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
- 定格入力(W)
- 25(最大入力50)
- インピーダンス(Ω)
- 6
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ

















