曜日別特売

AHDカメラ内蔵スピーカ

AHDカメラ内蔵スピーカ - オースミ電機

高画質AHDカメラ内蔵BOXスピーカでスペースの簡略化を

用途
オフィスの受付、レジ上など。
付属品
ACアダプター、取扱説明書
種別
ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)
質量(kg)
1.5
色
仕上げ:ブラック
材質(本体)
PPカルプ樹脂
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×197×144
再生周波数帯域(Hz)
80~20k
音圧レベル(dB)
出力:85(1W/1m)
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
10(最大入力20)
インピーダンス(Ω)
6
内容量
1台
関連資料:仕様書(0.25MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677187AV-635Ⅱ-AHD
¥69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする