マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD

マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canonマルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD - Canon

カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚
小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利
三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm
折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能
三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応

搭載可能質量(kg)推奨0.35段数3高さ(mm)三脚最大約445質量(g)約157収納寸法(mm)30×30×214ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
搭載可能質量(kg)
質量(g)
段数
収納寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77032674AB202D WH推奨0.35約157330×30×214三脚最大約445ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
77032683AB202D BK推奨0.35約157330×30×214三脚最大約445ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする