ケィ・ユーシステム
送水ホース
折り畳み収納に便利です。
質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途
農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。
使用流体
水
長さ(m)
50
特性
柔軟
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77044425
6300021081
0.4
50
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77044434
6300021082
0.4
75
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77044443
6300021083
0.3
100
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77044459
6300021084
0.3
125
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77044468
6300021085
0.3
150
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77044477
6300021086
0.3
200
8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。