曜日別特売

TAC耐熱ダクト MD-45

TAC耐熱ダクト MD-45 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。

長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)使用温度範囲(℃)30~450流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可特性耐熱性、耐食材質SUS304鋼板シルバー内容量1本
注意
※このデータはすべて直管状態の値です。(ダクトホース許容減圧力は、ホース直管状態で両端固定時の数値です)
※許容圧力は最高使用圧力ではありません。
※許容圧力等は金具・バンドの組合せ、使用温度・曲げ状態により変わりますのでご注意願います。
※許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※使用温度範囲は30~450℃です。
※ホースの繰り返し曲げはおこなわないでください。
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
呼び径(inch)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考質量(g/m)
許容減圧力(KPa[mmHg])
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7712447821116-05050252.556.0365-10.5[-79](常温)170
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712448721116-065652-1/267.071.5460-10.0[-75](常温)210
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
7712449621116-07575376.080.0525-10.0[-75](常温)240
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
7712450521116-090903-1/291.595.5570-9.0[-68](常温)290
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712451421116-1001004102.5106.0635-8.0[-60](常温)320
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7712452321116-1251255127.5131.0780-7.0[-53](常温)380
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712453921116-1501506152.5155.0930-6.5[-49](常温)420
オープン
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
7712454821116-1751757176.5180.01030-6.5[-49](常温)510
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712455721116-2002008202.0205.01240-6.0[-45](常温)570
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712456621116-25025010253.0256.01570-4.5[-34](常温)770
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
7712457521116-30030012303.5306.52100-4.5[-34](常温)920
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする