十川産業
コネクトチューブ(CH)
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途
各種空圧機器用チューブ
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
色
ブラック
特性
耐油
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77163705
CH-4
2.5
4
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77163714
CH-6
4
6
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77163723
CH-8
5
8
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77163739
CH-10
6.5
10
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77163748
CH-12
8
12
50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000