十川産業
耐油チューブ
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途
農業機械用
材質
軟質ポリ塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
油
特性
耐油
内容量
1箱(6巻)
注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)に適合した商品ではありませんので、ご使用に際しては十分ご注意ください。
※1次配管には使用できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77165069
TF-3
3
6
40
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165078
TF-4
4
7
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165087
TF-5
5
8
40
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165096
TF-6
6
9
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165105
TF-7
7
11
20
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165114
TF-9
9
13
15
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77165123
TF-12
12
16
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000