バイメタル温度計

バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。

用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き内容量1個
関連資料:図面(0.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
長さL(mm)
感温部(mm)
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77677094TB-A75HB0~5050500~50
10,440
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
77677103TB-A75HB0~501001000~50
10,440
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
77677119TB-A75HB0~10050500~100
10,260
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
77677128TB-A75HB0~1001001000~100
10,260
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする