曜日別特売

バイメタル温度計

バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計 - TOKO(東洋計器興業)

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。

用途空調配管、設備配管等の温度測定材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式内容量1個
関連資料:図面(0.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77677259TB-A100WB0~5050
10,260
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
77677268TB-A100WB0~50100
10,440
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
77677277TB-A100WB0~10050
10,080
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
77677286TB-A100WB0~100100
10,350
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする