TOKO(東洋計器興業)
バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途
空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)
100(指示部)
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
使用場所
屋内用
温度表示方式
アナログ
接続形状
保護管付き
内容量
1個
関連資料:
図面(0.17MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77677295
TB-D100HB
0~50
50
¥
8,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
77677304
TB-D100HB
0~50
100
¥
8,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
77677313
TB-D100HB
0~100
50
¥
8,010
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
77677329
TB-D100HB
0~100
100
¥
8,010
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください