曜日別特売

ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)

ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線) - チバ・テクノ

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。
汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。
亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。

材質特殊配合黄銅線導電率25%IACS≦引張強度(N/mm)700以上伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
全15種類を絞り込む
線径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
ツバ径(Φmm)
胴径(Φmm)
外幅(mm)
内幅(mm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78629137CTW-20SH-P51箱(5kg×4巻)0.2160901149020
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629146CTW-25SH-P51箱(5kg×4巻)0.25160901149020
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629155CTW-30SH-P51箱(5kg×4巻)0.3160901149020
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629164CTW-20SH-P101箱(10kg×2巻)0.22009013411025
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629173CTW-25SH-P101箱(10kg×2巻)0.252009013411025
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629189CTW-30SH-P101箱(10kg×2巻)0.32009013411025
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629198CTW-20SH-P201箱(20kg×1巻)0.225011014011034
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629207CTW-25SH-P201箱(20kg×1巻)0.2525011014011034
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629216CTW-30SH-P201箱(20kg×1巻)0.325011014011034
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629225CTW-20SH-P5B11箱(5kg×1巻)0.2160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629234CTW-25SH-P5B11箱(5kg×1巻)0.25160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629243CTW-30SH-P5B11箱(5kg×1巻)0.3160901149020
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629259CTW-20SH-P10B11箱(10kg×1巻)0.22009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629268CTW-25SH-P10B11箱(10kg×1巻)0.252009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78629277CTW-30SH-P10B11箱(10kg×1巻)0.32009013411025
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする