I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 - シンワ測定

データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。

用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~90防水性防塵・防水性能
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82638229731261台
19,080
12,980
14,278(税込)
当日出荷
2093039673126(校正証明:一般)1セット
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温度計I 製品説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする