エーゼット2ミラーEX

エーゼット2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]エーゼット2ミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]

美しさにこだわった高品質鏡
ボルト1本でハウジングの位置調整可能
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用

ブラック材質ねじ径(Φmm)10ねじ正ネジ構成部品:ミラー本体(左右共通)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661225NA-005
3,300
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする