TANAX(タナックス)[バイク用品]
バレンT.T.ミラーEX
美しさにこだわった高品質鏡
回転ステー採用でミラー位置を調整可能
形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色
ステンレス
材質
SUS+鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82661277
NA-010
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください