曜日別特売

UPスチームホース用金具

UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具 - YOKOHAMA(横浜ゴム)
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用使用流体高温スチーム内容量1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法X(mm)
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827746951001-12(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ711027450
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
827747041001-19(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ8515.536610
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
827747131001-25(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ9921.541950
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
827747291001-32(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ11427501250
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
827747381001-38(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ11833601800
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
827747471001-50(亀の子バンド付)管用テーパーおねじ13644702550
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
827747561002-12(亀の子バンド付)管用平行おねじ711027450
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
827747651002-19(亀の子バンド付)管用平行おねじ8515.536610
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
827747741002-25(亀の子バンド付)管用平行おねじ9921.541950
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
827747831002-32(亀の子バンド付)管用平行おねじ11427501250
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
827747991002-38(亀の子バンド付)管用平行おねじ11833601800
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827748081002-50(亀の子バンド付)管用平行おねじ13644702550
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827748171004-12(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)751027470
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748261004-19(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)8915.536670
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748351004-25(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)10321.5411050
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748441004-32(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)11927501350
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748531004-38(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)12433602000
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748691004-50(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(めすシート)14344702750
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748781005-12(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)751027470
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748871005-19(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)8915.536670
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
827748961005-25(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)10321.5411050
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
827749051005-32(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)11927501350
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
827749141005-38(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)12433602000
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
827749231005-50(亀の子バンド付)管用平行めねじユニオン(おすシート)14344702750
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする