曜日別特売

CRITERION ジャンボエアーホース

CRITERION ジャンボエアーホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。

用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性内容量1本
注意
※薄肉の製品のため、梱包時にはキンク、潰れが発生しますが、品質上問題はありません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全60種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278415465x1M163.578(±2.0)95065
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278416365x2M263.578(±2.0)95065
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278417965x3M363.578(±2.0)95065
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278418865x4M463.578(±2.0)95065
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278419765x5M563.578(±2.0)95065
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278420665x6M663.578(±2.0)95065
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278421565x7M763.578(±2.0)95065
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278422465x8M863.578(±2.0)95065
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278423365x9M963.578(±2.0)95065
オープン
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278424965x10M1063.578(±2.0)95065
オープン
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278425865x11M1163.578(±2.0)95065
オープン
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278426765x12M1263.578(±2.0)95065
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278427665x13M1363.578(±2.0)95065
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278428565x14M1463.578(±2.0)95065
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278429465x15M1563.578(±2.0)95065
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278430365x16M1663.578(±2.0)95065
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278431965x17M1763.578(±2.0)95065
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278432865x18M1863.578(±2.0)95065
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278433765x19M1963.578(±2.0)95065
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278434665x20M2063.578(±2.0)95065
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278435575x1M176.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278436475x2M276.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278437375x3M376.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278438975x4M476.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278439875x5M576.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278440775x6M676.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8278441675x7M776.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278442575x8M876.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278443475x9M976.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278444375x10M1076.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278445975x11M1176.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278446875x12M1276.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278447775x13M1376.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278448675x14M1476.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278449575x15M1576.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278450475x16M1676.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278451375x17M1776.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278452975x18M1876.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278453875x19M1976.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8278454775x20M2076.291(+1.0/-2.0)110075
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784556100x1M1101.6122(±2.5)2000100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784565100x2M2101.6122(±2.5)2000100
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784574100x3M3101.6122(±2.5)2000100
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82784583100x4M4101.6122(±2.5)2000100
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784599100x5M5101.6122(±2.5)2000100
オープン
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784608100x6M6101.6122(±2.5)2000100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784617100x7M7101.6122(±2.5)2000100
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784626100x8M8101.6122(±2.5)2000100
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784635100x9M9101.6122(±2.5)2000100
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82784644100x10M10101.6122(±2.5)2000100
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする