ダブルスパット(Nエアーカップリング用)

ダブルスパット(Nエアーカップリング用) - 正峰工業ダブルスパット(Nエアーカップリング用) - 正峰工業

Nエアーカップリング同士を接続する継手です。

用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質ねじの種類Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径T
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8279431319G1Rc3/4
オープン
889
978(税込)
当日出荷
8279432925G1-1/4Rc1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
82794338381吋8山Rc1-1/2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
82794347501吋8山Rc2
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする