ホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー

ホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケットホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケットホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケットホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケットホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケットホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー - メディアカバーマーケット

スマホ・デジカメ用ミニ三脚。
三脚の雲台は角度調節が可能で、スマートフォンなどを好きな向きに固定できます。
三脚の足は伸縮式で15~21.5mmで高さ調整が可能。
スマホホルダーは取り外しができ、デジカメなどに利用も可能です。

黒(三脚部分:シルバー)質量(g)75縮長(mm)15~21.5内容量1個
注意
※最大対応スマートフォンサイズ狭い方の幅が58~85mmまで。
※三脚を使った機器の設置には、機器の重量、重心、ホルダーの挟む力などを十分に考慮して設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縮長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85296978sm-3stand-universal7515~21.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする